LAMP(スガツネ工業)
ハンドル 413-9013型
材質(ハンドル)
亜鉛合金/マットクロームめっき
寸法L(mm)
55
寸法L1(mm)
43
寸法P(mm)
39.6
材質(フック)
焼結鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37867313
413-9013.40-01215
1.2~1.5
¥
2,940
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37867295
413-9013.40-00609
0.6~0.9
¥
1,150
取扱い終了
返品不可
37867304
413-9013.40-00811
0.8~1.1
¥
1,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった