LAMP(スガツネ工業)
ハンドル 413-9017型
材質(ハンドル)
亜鉛合金/マットクロームめっき
材質(フック)
焼結鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法P(mm)
寸法h1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37867401
413-9017.00-01320
8.5
39.5
166
114
140
31
¥
6,330
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37867392
413-9017.00-00815
8.5
39.5
166
114
140
31
¥
2,780
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください