LAMP(スガツネ工業)
ハンドル MN674Z型
シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
材質
亜鉛合金
付属品
十字穴付座付トラス小ねじM4×25
仕上
マットシルバー
内容量
1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37867821
MN674Z 96E101
77
110
28
24
6
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37867837
MN674Z 128E101
161
145
30
30
7
¥
2,140
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください