LAMP(スガツネ工業)
ハンドル XLA-HA型
線と面を基調とした美しいデザインです。
材質(ハンドル)
アルミ合金/シルバーアルマイト処理
付属品
十字穴付トラスねじM4×25
材質(脚部)
亜鉛合金/ダルクロームめっき
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37867925
XLA-HA128
141
128
アルミニウム合金
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37867943
XLA-HA256
269
256
アルミニウム合金
¥
3,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37867934
XLA-HA192
205
192
-
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
37867952
XLA-HA320
333
320
-
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
37867916
XLA-HA96
109
96
-
¥
1,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください