プラコロ NS型 面付タイプ

プラコロ NS型 面付タイプ - LAMP(スガツネ工業)プラコロ NS型 面付タイプ - LAMP(スガツネ工業)プラコロ NS型 面付タイプ - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

内部媒介球は鋼製です。

材質
(本体)ポリアミド
(車球)メラミン樹脂
材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)43タイプ面付タイプ色(本体)ブラウン耐荷重(N)245RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
耐荷重は静止荷重の値です。
横向きには使用しないで下さい。音鳴りや変形、破損の原因にもなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37916006NS-25
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37916006
2017-01-09
用途: ガラス製の物置棚の移動用
有限会社ノースドール

取り付け等簡単で良かったのですが、床面が大理石でちょっと傷がつき
硬いものには適さないとわかりました。

対象商品 : 37916006
2017-04-11
用途: モックアップの製作
製造業

ボールの回転が
上向きではスムーズに回ります。
下向きだと所々、引っ掛かるような回り方をします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする