曜日別特売

プラスチックベアリング

プラスチックベアリング - LAMP(スガツネ工業)プラスチックベアリング - LAMP(スガツネ工業)プラスチックベアリング - LAMP(スガツネ工業)プラスチックベアリング - LAMP(スガツネ工業)プラスチックベアリング - LAMP(スガツネ工業)プラスチックベアリング - LAMP(スガツネ工業)プラスチックベアリング - LAMP(スガツネ工業)プラスチックベアリング - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)

ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。
耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。
射出成形加工で製作するため低価格です。
特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。

用途
事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)
輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)
電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)
産業機械(各種省力機械、各種自動機)
医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)
家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)
建築(戸車、雨戸、シャッター)
内容量1個
注意
画像はサンプル画像になります
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
外径D(Φmm)
寸法D1(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法d(mm)
内径d1(Φmm)
軸径d2(Φmm)
ねじ寸法
ねじの呼び
外径(Φmm)
外径(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37898637DR-19-A0.5--0.519--8.23.5-6-4----19-6
110109
109
120(税込)
7日以内出荷
返品不可
37898646DR-22-A1--122--9.53.5-7-4.4-5--22-7
10099
99
109(税込)
当日出荷
37898655DR-22-AH(1)3.5-8019710022--9.53.5-7---4.5--22--
130119
119
131(税込)
4日以内出荷
返品不可
37898664DR-26-AH710026--9.53.5-7---4.5--26--
130119
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
37898673DR-22-AH2.5-3.6579.52.522--9.53.65-7-2.5-4.5--22--
140139
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
37898682DR-22-AH2.57-2.52222-113.5-7-4-5-----
180179
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
37898707DR-19-B0.5--0.519--8.28-6----M6×1M619-6
110109
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
37898716DR-22-B0.5--0.522--9.58-7----M6×1M622-7
110109
109
120(税込)
当日出荷
37898725DR-24-B0.5--0.524--9.58-7----M6×1M624-7
120109
32
アウトレット
35(税込)
当日出荷
残り61点です
37898734DR-26-B0.5--0.526--9.58-7----M6×1M626-7
110109
109
120(税込)
翌々日出荷
返品不可
37898743DR-22-B3-10.5--322--9.510.5-7----M6×1M622-7
140139
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
37898752DR-26-B3-10.5--326--9.510.5-7----M6×1M626-7
160159
159
175(税込)
3日以内出荷
返品不可
37898761DR-19-B1--119--8.28-6----M6×1M619-6
130129
129
142(税込)
3日以内出荷
返品不可
37898777DR-19-B2--219--8.28-6----M6×1M619-6
130129
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
37898786DR-22-B2--222--9.58-7----M6×1M622-7
110109
109
120(税込)
当日出荷
37898795DR-22-B3--322--9.58-7----M6×1M622-7
110109
109
120(税込)
翌々日出荷
返品不可
37898804DR-22-B4--422--9.58-7----M6×1M622-7
130129
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
37898813DR-22-B5--522--9.58-7----M6×1M622-7
130129
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
37898822DR-22-B6--622--9.58-7----M6×1M622-7
130129
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
37898831DR-24-B2--224--9.58-7----M6×1M624-7
130129
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
37898847DR-26-B2--226--9.58-7----M6×1M626-7
130129
129
142(税込)
翌々日出荷
返品不可
37898856DR-26-B3--326--9.58-7----M6×1M626-7
130129
129
142(税込)
当日出荷
37898865DR-26-B4--426--9.58-7----M6×1M626-7
160159
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
37898874DR-26-B6--626--9.58-7----M6×1M626-7
160159
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
37898883DR-28-B2--22628-9.58-7----M6×1M626-7
170169
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
37898892DR-19-H5---19--8.2---65----19--
110109
109
120(税込)
翌々日出荷
返品不可
37898901DR-20-H8---20--11---68----20--
160159
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
37898917DR-22-H6---22--9.5---76----22--
110109
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
37898926DR-24-H6---24--9.5---76----24--
110109
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
37898935DR-26-H6---26--9.5---76----26--
110109
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
37898944DR-28-H6---28--9.5---76----28--
220219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
37898962DR-30-H10-8---30--14.5---810----30--
270259
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
37898971DR-30-H10-9---30--14.5---910----30--
350329
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
37898987DR-32-H12---32--17---1012----32--
610609
609
670(税込)
4日以内出荷
返品不可
37898996DR-35-H15---35--21---1115----35--
730659
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
37899005DR-40-H17---40--21---1217----40--
900819
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
37899014DR-47-H20---47--27---1420----47--
1,3001,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
37899023DR-22-H6W1---22--9.5---766---22--
140139
139
153(税込)
3日以内出荷
返品不可
37899032DR-26-H6W1---26--9.5---766---26--
160159
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
37899041DR-35-H6W1---35--9.5---766---35--
270259
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
37899057DR-40-H6W0.5---40--9.5---866---40--
310289
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
37899066DRS-16-H4.1-W0-25---16--8---3.54.1-------
240239
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
37899075DO-22-A17-122--9.53.5-7-4.4-5--22--
140139
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
37899084DO-24-A17-124--9.53.5-7-4.4-5--24--
160159
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
37899093DO-26-A17-126--9.53.5-7-4.4-5--26--
160159
159
175(税込)
3日以内出荷
返品不可
37899102DO-22-B0.57-0.522--9.58-7----M6×1M622--
130129
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
37899111DO-24-B0.57-0.524--9.58-7----M6×1M624--
160159
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
37899127DO-26-B0.57-0.526--9.58-7----M6×1M626--
160159
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
37899136DO-24-B37-324--9.58-7----M6×1M624--
160159
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
37899145DO-19-H5---19--8.2--665----19--
160159
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37898637
2023-03-13
用途: 引き出しのローラーをベアリング化
製造業

カシメタイプなので、プレスを持ち合わせていない方は打撃になります。なのでプラスチックですから気を付けないと簡単に壊れます。購入時に予備分を買っておいた方が良いです。

対象商品 : 37898691
2019-11-28
用途: 浴室用のスライドドアに使用しました。
株式会社 荏原電気建設業・工事業

素早い対応で有難う御座いました。浴室用のスライドドアに使用しましたステンレスでは無いので、錆びてくるかも、後はどれだけ持つか心配です。

対象商品 : 37899023
2016-02-13
用途: 光の内窓への使用
その他業種

手で回した程度ではグリスがあるので軽く回るわけではないですが、内窓のフレームに加工し、取り付けたところ予想通りスムーズに開閉できるようになりました。
軸部分がキャスターよりも若干出っ張っているので、キャスター部分がフレームと接触しない点がポイントです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする