プラスチックローラー

プラスチックローラー - LAMP(スガツネ工業)プラスチックローラー - LAMP(スガツネ工業)プラスチックローラー - LAMP(スガツネ工業)プラスチックローラー - LAMP(スガツネ工業)プラスチックローラー - LAMP(スガツネ工業)プラスチックローラー - LAMP(スガツネ工業)プラスチックローラー - LAMP(スガツネ工業)プラスチックローラー - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)

ベアリング無しのプラスチックローラーです。
特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。

材質
(外輪)ポリアセタール
(内輪・軸)鋼
(ボール)鋼球
(リテーナー)ポリプロピレン
(潤滑油)グリース
RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法D(mm)
質量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
幅B(mm)
寸法D(mm)
軸径d2(Φmm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37899477DL-19-A1.66.619-5外周フラットタイプ 軸かしめ仕様
80
75
83(税込)
当日出荷
37899486DL-22-A1.66.62256.1外周フラットタイプ 軸かしめ仕様
80
75
83(税込)
4日以内出荷
返品不可
37899495DL-26-A1.66.62658.4外周フラットタイプ 軸かしめ仕様
80
75
83(税込)
3日以内出荷
返品不可
37899504DL-19-B1.66.619-5.9外周フラットタイプ ねじ軸仕様
70
68
75(税込)
当日出荷
37899513DL-22-B1.66.622-6.8外周フラットタイプ ねじ軸仕様
80
75
83(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
37899522DL-26-B1.66.626-8外周フラットタイプ ねじ軸仕様
90
84
92(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37899486
2020-08-11
用途: スライドレールの部品交換
製造業

リベット部取り外し方と取り付け用の工具等を紹介して欲しい。

3が参考にしています
対象商品 : 37899513
2016-03-13
用途: 古いスチール机の修理
製造業

オリジナルで付いていたものとほぼ同じスペック。当然、交換して十分に機能しました。単価が安くて特殊性の強い商品なのでプロショップを謳う店?にも取り寄せを渋られてしまいました。このサイトは非常に助かります。ありがとうございました。

対象商品 : 37899495
2016-07-25
用途: 事務机の引き出しの補修
その他業種

元の穴が大きくなっていて、かしめてもうまく止まらず残念だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする