曜日別特売

マグナロック IFコントローラー MG-IF1000

マグナロック IFコントローラー MG-IF1000 - LAMP(スガツネ工業)マグナロック IFコントローラー MG-IF1000 - LAMP(スガツネ工業)マグナロック IFコントローラー MG-IF1000 - LAMP(スガツネ工業)

マグナロックの性能をフルに生かす専用コントローラーです。
マグナロックとDC24V仕様の通電時施錠型電気錠のみ制御できます。
マグナロックを他社の電気錠制御盤(通電時施錠型電気錠対応)で制御する際、インターフェースとして機能します。
火報連動(ブレイク入力時)や隠し解錠に使用可能な入出力端子を搭載しています。
マグナロックの不調による他社の電気錠制御盤への影響を防止します。

材質ABS樹脂ライトグレー質量(g)800使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)内容量1個
注意
マグナロック以外の電気錠の制御はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37880613MG-IF1000
61,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする