LAMP(スガツネ工業)
マルチリフト 接合金具 ML-AS
マルチリフト ML-1型溝付きタイプ、ML-2型用の接合金具です。2台の溝付マルチリフト ML-1型をお客様にてご用意いただいた補強バーでつなぐ場合にご使用ください。
付属品
六角穴付ボルトM6×14(4本)
六角穴付ボルトM6×25(4本)
用途
半導体工場、クリーンルーム、医薬品製造設備など
材質
アルミ合金
質量(g)
150
種類
電動昇降アクセサリー
仕上
素地
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37917381
ML-AS
¥
27,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください