ミニガイドキャリッジ MR-20CS

ミニガイドキャリッジ MR-20CS - LAMP(スガツネ工業)ミニガイドキャリッジ MR-20CS - LAMP(スガツネ工業)ミニガイドキャリッジ MR-20CS - LAMP(スガツネ工業)
(11件のレビュー)

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。
特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。
難燃性はUL94HBです。
ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。
レールはリサイクルが可能です。

用途ミニガイドレールMRS20型専用トラスコ品番377-0273材質特殊ポリエチレン/ステンレス鋼(SUS304)質量(g)6仕上高摺動グレード/素地難燃性UL94HB許容ラジアル荷重(N)175許容アキシアル荷重(N)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37897684MR-20CS
460
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37897684
2020-08-18
用途: 木工作業時の固定治具のレールのキャリアとして
教育・研究機関

ミニガイドレール専用レールのランナーで、樹脂部分とレールの滑りがよく、かつ遊びが絶妙なところが素晴らしい

1が参考にしています
対象商品 : 37897684
2020-05-27
用途: ロックピンのスライド
有限会社オズマ電子制御

スベリもいいし止めビス用タップも大きくて非常にいい。樹脂部分が少しちいさめで上下左右に少しガタがあるのが残念。型を少し削るだけで解決できそうなので今後期待したいです。

対象商品 : 37897684
2019-07-09
用途: スライドテーブルの自作

機能に対するコストパフォーマンス、耐久性にすぐれている。

対象商品 : 37897684
2018-11-24
用途: ロボコン製作
教育・研究機関

ロボット工作で物を垂直に持ち上げる部分に使っています。とても便利で重宝しています。

対象商品 : 37897684
2017-09-14
用途: ロボット製作の際に使用
教育・研究機関

発送など、迅速に対応していただき安心して購入できました。

対象商品 : 37897684
2016-05-18
用途: ロボット製作

軽くて良い。

対象商品 : 37897684
2016-05-18
用途: ロボット製作
栃木県立栃木工業高校

軽くて良いです。

対象商品 : 37897684
2014-10-04
用途: デジタルカメラの撮影機材の支持具として
医療・福祉・介護関連業

ミニガイドレールとミニキャリッジと組み合わせてデジスコ(フィールドスコープとデジタルカメラを組み合わせて高倍率で撮影する手法)用のカメラの支持具を作成しました。
カメラのレンズがズームによって伸縮する為、カメラを支持しつつ、この伸縮に対応する為に従来はかなりの大掛かりな仕組みが必要でした。
この2つを組み合わせ簡単で軽量な支持具の作成が出来ました。
すでの何人もの仲間が同じ方式を取り始めています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする