ミニガイドレール MRS型

ミニガイドレール MRS型 - LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレール MRS型 - LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレール MRS型 - LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレール MRS型 - LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレール MRS型 - LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレール MRS型 - LAMP(スガツネ工業)
(12件のレビュー)

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。
特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。
難燃性はUL94HBです。
ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。
レールはリサイクルが可能です。

用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用種類リニア形材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理寸法A(mm)20寸法C(mm)25寸法D(mm)50寸法F(mm)7.2寸法E(mm)12.4仕上シルバーアルマイト処理材質アルミ合金推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4
注意
ミニガイドキャリッジは別売です。
取付穴と両端は素地です。
全6種類を絞り込む
寸法B(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅W(mm)
レール長さ(mm)
寸法B(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法H(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37897632MRS20-1001本8.21001008.521.620
530
529
582(税込)
当日出荷
37897641MRS20-2001本8.22002007.641.840
780
719
791(税込)
当日出荷
37897657MRS20-4001本8.24004008.581.680
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37897666MRS20-8001本8.28008008.5161.6160
2,410
2,298
2,528(税込)
当日出荷
02018415MRS20-20001セット(2本)8.2200020008.5401.6400
9,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37897675MRS20-20001本-200020008.5401.6400
3,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37897675MRS20-200002018415MRS20-2000MRS20-2000 ミニガイドレール MRS型 LAMP(スガツネ工業) 02018415ミニガイドレール MRS型LAMP(スガツネ工業)1セット(2本)
7,798
税込8,578
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-06-22
用途: 中学校のロボコンのロボットに使用
その他業種

上下、左右に動作させる機構で使用しています。スライドがとてもスムーズで、しかもネジ2本で固定できるのでとても使いやすいです。オススメの商品です!

対象商品 : 37897666
2021-10-11
用途: 工場内の電気工事作業。
製造業

滑りもよく、部品の移動に重宝しており、少し重い部品も楽々で腰痛防止にもなりますね。
小さいながら、しっかりしています、おすすめの一品です。

対象商品 : 37897666
2021-09-20
用途: DIY
白田表具店製造業

DIYでのさぎょう台をつくりました。すべりがよく、まんぞくです。

対象商品 : 37897657
2020-08-18
用途: 木工作業時の固定治具として
教育・研究機関

レール幅が十分にあり、いかにも堅牢な構造となっているので安心した。

1が参考にしています
対象商品 : 02018415
2020-10-04
用途: スライド機構

800mmの次が、2000mmなので、2000mmをカットして使用しているが、
できれば、1200前後があると助かる。

2が参考にしています
対象商品 : 37897666
2016-08-22
用途: 中学校のロボット作製のスライドさせる時
教育・研究機関

とてもスムーズにスライドしてくれます。

1が参考にしています
対象商品 : 37897657
2016-05-18
用途: ロボット製作

軽くて良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 37897632
2014-10-04
用途: デジタルカメラの機材の一部として
医療・福祉・介護関連業

ミニガイドレールとミニキャリッジと組み合わせてデジスコ(フィールドスコープとデジタルカメラを組み合わせて高倍率で撮影する手法)用のカメラの支持具を作成しました。
カメラのレンズがズームによって伸縮する為、カメラを支持しつつ、この伸縮に対応する為に従来はかなりの大掛かりな仕組みが必要でした。
この2つを組み合わせ簡単で軽量な支持具の作成が出来ました。
今回は小さなシステムでしたので、更に小型のシステムを利用しました。
大型のカメラの場合はこちらが有効だと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする