LAMP(スガツネ工業)
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。
コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。
軸の色および形状により左右の見分けができます。
軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途
トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど
材質(本体)
ステンレス鋼/素地
質量(g)
25
種類
軸型
材質(軸)
ポリブチレンテレフタレート
材質(ねじ部)
ステンレス鋼
仕上
素地
材質(軸受)
ポリフェニレンサルファイド
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
取付側が板金などの板状の場合、ヒンジは板の断面で受けないでください。
軸に過大な負担が掛かるのを避けるため、軸で直接扉の荷重を受けないようにしてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL(mm)
色
トルク値N・cm(kgf・cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37886484
UDH-16NAMS
16
51
(軸)ホワイト、(軸受)ブラック
170~240[17.3~24.5]
¥
960
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37886493
UDH-16NBMS
16
51
(軸)グレー、(軸受)ブラック
170~240[17.3~24.5]
¥
960
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37886502
UDH-16NAHS
16
51
(軸)ホワイト、(軸受)ブラック
220~300[22.4~30.6]
¥
960
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37886511
UDH-16NBHS
16
51
(軸)グレー、(軸受)ブラック
220~300[22.4~30.6]
¥
960
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
LAMP ラプコン・ダンパーヒンジ UDHシリーズ
参考になった