曜日別特売

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型 - LAMP(スガツネ工業)ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型 - LAMP(スガツネ工業)ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型 - LAMP(スガツネ工業)ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型 - LAMP(スガツネ工業)ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型 - LAMP(スガツネ工業)ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型 - LAMP(スガツネ工業)ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型 - LAMP(スガツネ工業)ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型 - LAMP(スガツネ工業)

メーカー7万回開閉試験をクリアしています。
コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。
軸の色により左右の見分けができます。さらに、スロー回転タイプは軸の形状を変えています。
本体の識別色からトルク値の区別ができます。

用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバー材質(本体)ステンレス鋼/素地材質ステンレス鋼質量(g)16種類軸型長さL(mm)37材質(ねじ部)ステンレス鋼/素地仕上素地材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート内容量1個
注意
取付側が板金などの板状の場合、ヒンジは板の断面で受けないでください。
軸に過大な負荷が掛かるのを避けるため、軸で直接扉の荷重を受けないようにしてください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(軸)
トルク値N・cm(kgf・cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37886326UDH-16SAMS(軸)ホワイト
(識別色)青
ポリブチレンテレフタレート100~170[10.2~17.3]
960
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
37886335UDH-16SBMS(軸)グレー
(識別色)青
ポリブチレンテレフタレート100~170[10.2~17.3]
960
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
37886344UDH-16SAHS(軸)ホワイト
(識別色)赤
ポリブチレンテレフタレート170~250[17.3~25.5]
960
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
37886353UDH-16SBHS(軸)グレー
(識別色)赤
ポリブチレンテレフタレート170~250[17.3~25.5]
960
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
37886362UDH-16AMS-G(軸)ホワイト
(識別色)緑
ポリブチレンテレフタレート100~170[10.2~17.3]
960
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
37886371UDH-16BMS-G(軸)グレー
(識別色)緑
ポリブチレンテレフタレート100~170[10.2~17.3]
960
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
37886387UDH-16AHS-G(軸)ホワイト
(識別色)黒
ポリブチレンテレフタレート170~250[17.3~25.5]
960
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
37886396UDH-16BHS-G(軸)グレー
(識別色)黒
ステンレス鋼/素地170~250[17.3~25.5]
960
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする