LAMP(スガツネ工業)
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型
コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。
スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。
本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途
トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど
質量(g)
38
種類
軸型
長さL(mm)
55
幅W(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
取付側が板金などの板状の場合、ヒンジは板の断面で受けないでください。
軸に過大な負荷が掛かるのを避けるため、軸で直接扉の荷重を受けないようにしてください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37886405
UDH-AMS-G
ステンレス鋼
ステンレス鋼/素地
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37886414
UDH-AHS-G
ステンレス鋼
ステンレス鋼/素地
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37886423
UDH-BMS-G
ステンレス鋼
ステンレス鋼/素地
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37886432
UDH-BHS-G
ステンレス鋼
ステンレス鋼/素地
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37886441
UDH-AMP-G
ステンレス鋼
ステンレス鋼/素地
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37886457
UDH-BMP-G
ステンレス鋼
ステンレス鋼/素地
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37886466
UDH-AHP-G
ステンレス鋼
ステンレス鋼/素地
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37886475
UDH-BHP-G
ステンレス鋼
ステンレス鋼/素地
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08521686
UDH-AGS-G
(本体)ステンレス鋼、(軸受)PBT樹脂、(軸)ステンレス鋼
-
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08521695
UDH-BGS-G
(本体)ステンレス鋼、(軸受)PBT樹脂、(軸)ステンレス鋼
-
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください