高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。
両トラベル仕様です。



平面 左右動作に使用しました、セットはユニットを1本ずつ向きを変えて取り付けますとユニットが外れず左右動作をストッパー無しで良いものです。
日本アキュライドは40年以上前から使用していますが、今回小型品(70mmと200mm)を採用して思った通りの強度と精度が得られ非常に満足しています。若干他社品より高価な気もしますが安心して使える優れものです。
スライド距離は少なくて良くコンパクトにしたいので短い本品を選択したけど、水平使用状態においてスライド方向をX軸とするとY軸方向へのガタが期待より少し大きかった。