ローラーキャッチ R500R

ローラーキャッチ R500R LAMP(スガツネ工業) ローラーキャッチ R500R LAMP(スガツネ工業) ローラーキャッチ R500R LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

埋込タイプのローラーキャッチです。
ロングセラーのスタンダードなキャッチです。

材質(本体) 質量(g)14 タイプ押込タイプ 種類ローラー型 吸着力(N)64 仕上光沢クロメート処理 取付け方法埋込タイプ 引張強度N(kgf)約52[5.3] 押込力N(kgf)約16.7[1.7] RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
押込力および引張力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
幅W(mm)
長さL(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37874636 R500R 11.5 40
180
179
197 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37874636
2017-09-21
用途:
社内使用

社内の備品につける為、一番安かったこちらで
購入しようとしましたが在庫が足りず
入荷を待っていたが出荷延長が続いたため
あきらめてキャンセルをし他のショップで購入したら
すぐ届いたが送り主がモノタロウさんだった。
在庫が無かったはずなのに・・・

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございません。
弊社の入荷状況と入れ違いがございましたようで、
ご不便をお掛けしましたことお詫び申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする