LAMP(スガツネ工業)
脚端ベース AS-AJ型
アジャスター、ねじ込み式キャスターをアルミフレームに取り付けるためのベースプレートです。
ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。
アルミフレーム取付用のASセットはこの他にも多数あります。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
種類
アジャスターベース型
仕上
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
トラスコ品番
ねじ径M
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37916234
AS-AJ-M10
6
759-0253
M10
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37916243
AS-AJ-M12
6
584-0856
M12
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
37916252
AS-AJ-M16
9
584-0864
M16
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください