前蓋用ステー S-34

前蓋用ステー S-34 - LAMP(スガツネ工業)前蓋用ステー S-34 - LAMP(スガツネ工業)前蓋用ステー S-34 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

下開き用のステーです。

材質(アーム)材質鋼(SWRM)質量(g)54仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き伸長(mm)202ステー種類その他ステー内容量1本
注意
扉やキャビネットの形状により取付位置に制約が生じます。お客様にてご検討の上お取り付けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37887814S-34
470
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37887814
2020-05-28
用途: 交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ステーを支持する樹脂製パーツ部の販売が有れば良いと思います。
樹脂パーツですから経年劣化しますので。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする