曜日別特売
S-34 前蓋用ステー S-34 LAMP(スガツネ工業) 37887814

S-34 前蓋用ステー S-34 LAMP(スガツネ工業) 37887814
S-34 前蓋用ステー S-34 LAMP(スガツネ工業) 37887814
S-34 前蓋用ステー S-34 LAMP(スガツネ工業) 37887814

前蓋用ステー S-34

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
37887814
品番
S-34
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

下開き用のステーです。

材質
鋼(SWRM)
質量(g)
54
仕上
クロムめっき
材質(アーム)
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
下開き
伸長(mm)
202
ステー種類
その他ステー
注意
扉やキャビネットの形状により取付位置に制約が生じます。お客様にてご検討の上お取り付けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37887814
2020-05-28
用途: 交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ステーを支持する樹脂製パーツ部の販売が有れば良いと思います。
樹脂パーツですから経年劣化しますので。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする