LAMP(スガツネ工業)
中荷重ベアリング
ベアリング部が鋼製のため、プラスチックベアリングより高荷重タイプです。
特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途
輸送用機械(マテリアルハンドリング機器、コンベヤー、エレベーター、各種ドア)
産業機械(各種省力機械、各種自動機)
医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)
電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)
建築(戸車、雨戸、シャッター)
事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)
家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)
材質
(外輪)ポリアセタール
(内輪・軸)鋼
(ボール)鋼球
(リテーナー)ポリプロピレン
(潤滑油)グリース
RoHS指令(10物質対応)
対応
外輪
外周フラットタイプ
材質(外輪)
ポリアセタール(POM)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法d(mm)
内径d1(Φmm)
ねじ寸法
ねじの呼び
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37899416
IDS-22-A2.5
2.5
22
9
7
-
5
-
-
-
22
7
¥
260
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37899425
IDS-26-A1.5
1.5
26
11
8
-
6
-
-
-
26
8
¥
270
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37899434
IDS-22-B1.5-11
1.5
22
-
7
-
-
-
M6×1
M6
22
7
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37899443
IDS-26-B2-11
2
26
-
8
-
-
-
M6×1
M6
26
8
¥
260
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
37899452
IDS-26-H6.35W0.8
-
26
-
8
9.6
-
6.35
-
-
26
8
¥
270
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37899461
IDS-35-H6.35W0.26
-
35
-
9
9.5
-
6.35
-
-
35
9
¥
380
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方