LAMP(スガツネ工業)
調節式ベンチレーター 3-3009
プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。
アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
材質
アルミ合金
形状
角型
質量(g)
175
外形寸法D(mm)
90
取付け方法
面付
外形寸法L(mm)
300
空気流通面積(mm
2
)
6400
内容量
1個
注意
取付穴ピッチ寸法にばらつきがあるため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37900256
3-3009WT
ホワイト
塗装
64-6762-90
¥
6,180
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37900265
3-3009BR
ブラウン
塗装
64-6762-89
¥
6,530
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37900274
3-3009AS
シルバー
アルマイト
64-6762-88
¥
6,180
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった