LAMP(スガツネ工業)
鉄芯入りプラスチッククラブハンドル WB-901225
鋼製の芯材が入っているため、強靱で耐久性抜群です。
ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
材質
強化ポリウレタン(鋼製芯材入)
色
ブラック
高さ(mm)
74
質量(g)
400
種類
ハンドル
長さL(mm)
296
グリップ径(Φmm)
27
取付け方法
丸穴
ピッチP(mm)
189
U字形種類
変形
面付形種類
U字形
内容量
1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37867225
WB-901225
¥
9,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください