曜日別特売

鉄芯入りプラスチックハンドル WB-900404

鉄芯入りプラスチックハンドル WB-900404 - LAMP(スガツネ工業)鉄芯入りプラスチックハンドル WB-900404 - LAMP(スガツネ工業)鉄芯入りプラスチックハンドル WB-900404 - LAMP(スガツネ工業)

鋼製の芯材が入っているため、強靱で耐久性抜群です。
ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。

材質強化ポリウレタン(鋼製芯材入)ブラック高さ(mm)50質量(g)152種類ハンドルグリップ径(Φmm)25取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
ピッチP(mm)
寸法d(mm)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37867207WB-900404523218816015715185
5,610
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする