封印具 AL型

封印具 AL型 - LAMP(スガツネ工業)封印具 AL型 - LAMP(スガツネ工業)封印具 AL型 - LAMP(スガツネ工業)封印具 AL型 - LAMP(スガツネ工業)封印具 AL型 - LAMP(スガツネ工業)封印具 AL型 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。
品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。
ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。
一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。
ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。

用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など使用温度範囲(℃)-40~110材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理・レッド材質(ワイヤー部)亜鉛合金/光沢クロメート処理ワイヤー長(mm)300タイプ厳重封印タイプ内容量1セット(10個)
注意
ワイヤーを切断する際は別途、カッターなどをご用意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大引張荷重kN(kgf)
本体寸法(mm)
ワイヤー径(Φmm)
質量(g)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37880771AL-204.704[480]32×22×8.8224アルミニウム合金
5,200
4,598
5,058(税込)
当日出荷
37880787AL-3512.25[1250]32×22×8.83.532-
5,400
4,798
5,278(税込)
当日出荷
37880796AL-5018.62[1900]45×35×13587-
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37880796AL-5037880787AL-35AL-50 封印具 AL型 LAMP(スガツネ工業) 37880787封印具 AL型LAMP(スガツネ工業)1セット(10個)
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-16
用途: コンテナの封印に使用
運輸・通信業

何度もこちらで購入して、問題なく使用できています。

対象商品 : 37880771
2022-08-19
用途: トラックの封印
アクロストランスポート株式会社運輸・通信業

ペンチ等が必要になることから手間ではありましたが、セキュウリティーが確保できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする