埋込取手 5103型

埋込取手 5103型 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手 5103型 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手 5103型 - LAMP(スガツネ工業)

小型の金属製埋込取手です。
従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。
板金用ブラケット HH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。

材質亜鉛合金付属品十字穴付トラス小ねじM4×12(木取付用)種類取手・引手仕上ホワイトブロンズめっき取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
推奨締付トルク値:0.75N・m
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法R1(mm)
寸法R2(mm)
寸法d(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
378685825103-805040448042706010604.53224.31814
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
378685735103-554031.5355531.546321632102184.315.512.5
850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする