曜日別特売

新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(可変速タイプインダクションモータ)

新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(可変速タイプインダクションモータ) - Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)

スピードコントローラを併用し広範囲(50Hz:90~1400min-1、60Hz:90~1700min-1)の変速ができます。
変速・制動・正逆転・ソフトスタート・ソフトダウン等の多様な運転が可能です。
タコジェネレータを内蔵し、フィードバック制御を行っていますので電源周波数が変化しても回転速度は変わりません。

種類インダクションモーター極数4定格時間(分)連続配線方式リード線内容量1台
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37920005M81X25GV4L0.025単相/交流100/10050/60歯切軸フランジ取付90~1400 /90~1700
7,320
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
37919917M61X3GV4L0.003単相/交流100/10050/60歯切軸フランジ取付90~1400 /90~1700
5,400
取扱い終了
返品不可
37919926M61X6GV4L0.006単相/交流100/10050/60歯切軸フランジ取付90~1400 /90~1700
6,120
取扱い終了
返品不可
37919935M61X6GV4Y0.006単相/交流200/20050/60歯切軸フランジ取付90~1400 /90~1700
6,300
取扱い終了
返品不可
37919944M71X10GV4L0.01単相/交流100/10050/60歯切軸フランジ取付90~1400 /90~1700
6,060
取扱い終了
返品不可
37919953M71X10GV4Y0.01単相/交流200/20050/60歯切軸フランジ取付90~1400 /90~1700
6,240
取扱い終了
返品不可
37919962M71X15GV4L0.015単相/交流100/10050/60歯切軸フランジ取付90~1400 /90~1700
6,900
取扱い終了
返品不可
37919971M71X15GV4Y0.015単相/交流200/20050/60歯切軸フランジ取付90~1400 /90~1700
7,080
取扱い終了
返品不可
37919987M81X15GV4L0.015単相/交流100/10050/60歯切軸フランジ取付90~1400 /90~1700
6,540
取扱い終了
返品不可
37919996M81X15GV4Y0.015単相/交流200/20050/60歯切軸フランジ取付90~1400 /90~1700
6,720
取扱い終了
返品不可
37920014M81X25GV4Y0.025単相/交流200/20050/60歯切軸フランジ取付90~1400 /90~1700
7,500
取扱い終了
37920023M91X40GV4L0.04単相/交流100/10050/60歯切軸フランジ取付90~1400 /90~1700
8,700
取扱い終了
37920032M91X40GV4Y0.04単相/交流200/20050/60歯切軸フランジ取付90~1400 /90~1700
8,940
取扱い終了
37920041M91Z60GV4L0.06単相/交流100/10050/60歯切軸フランジ取付90~1400 /90~1700
10,260
取扱い終了
37920057M91Z60GV4Y0.06単相/交流200/20050/60歯切軸フランジ取付90~1400 /90~1700
10,500
取扱い終了
返品不可
37920066M91Z90GV4L0.09単相/交流100/10050/60歯切軸フランジ取付90~1400 /90~1700
22,200
取扱い終了
37920075M91Z90GV4Y0.09単相/交流200/20050/60歯切軸フランジ取付90~1400 /90~1700
22,560
取扱い終了
37920084M61X3SV4LS0.003単相/交流100/10050/60丸軸フランジ取付90~1400 /90~1700
5,400
取扱い終了
返品不可
37920093M61X6SV4LS0.006単相/交流100/10050/60丸軸フランジ取付90~1400 /90~1700
6,120
取扱い終了
返品不可
37920102M61X6SV4YS0.006単相/交流200/20050/60丸軸フランジ取付90~1400 /90~1700
6,300
取扱い終了
返品不可
37920111M71X10SV4LS0.01単相/交流100/10050/60丸軸フランジ取付90~1400 /90~1700
6,060
取扱い終了
返品不可
37920127M71X10SV4YS0.01単相/交流200/20050/60丸軸フランジ取付90~1400 /90~1700
6,240
取扱い終了
返品不可
37920136M71X15SV4LS0.015単相/交流100/10050/60丸軸フランジ取付90~1400 /90~1700
6,900
取扱い終了
返品不可
37920145M71X15SV4YS0.015単相/交流200/20050/60丸軸フランジ取付90~1400 /90~1700
7,080
取扱い終了
返品不可
37920154M81X15SV4LS0.015単相/交流100/10050/60丸軸フランジ取付90~1400 /90~1700
6,540
取扱い終了
返品不可
37920163M81X15SV4YS0.015単相/交流200/20050/60丸軸フランジ取付90~1400 /90~1700
6,720
取扱い終了
返品不可
37920172M81X25SV4LS0.025単相/交流100/10050/60丸軸フランジ取付90~1400 /90~1700
7,320
取扱い終了
返品不可
37920181M81X25SV4YS0.025単相/交流200/20050/60丸軸フランジ取付90~1400 /90~1700
7,500
取扱い終了
返品不可
37920197M91X40SV4LS0.04単相/交流100/10050/60丸軸フランジ取付90~1400 /90~1700
8,700
取扱い終了
返品不可
37920206M91X40SV4YS0.04単相/交流200/20050/60丸軸フランジ取付90~1400 /90~1700
8,940
取扱い終了
返品不可
37920215M91Z60SV4LS0.06単相/交流100/10050/60丸軸フランジ取付90~1400 /90~1700
10,260
取扱い終了
返品不可
37920224M91Z60SV4YS0.06単相/交流200/20050/60丸軸フランジ取付90~1400 /90~1700
10,500
取扱い終了
返品不可
37920233M91Z90SV4LS0.09単相/交流100/10050/60丸軸フランジ取付90~1400 /90~1700
22,200
取扱い終了
返品不可
37920242M91Z90SV4YS0.09単相/交流200/20050/60丸軸フランジ取付90~1400 /90~1700
22,560
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37920215
2021-07-20
用途: 簡易治具の動力として、純正速度制御ユニットと共に使用。
株式会社オーレックス

ごく普通のコンデンサモーターで、可変速制御用のFG(周波数発電機)内臓のもの。
FG出力線は「桃色」2本(極性無し)だが、出力軸の反対側(外扇ケース内)からの引き出し。
モーター界磁コイルの配線は出力軸側の脇からの引き出し。
同付近にアースポイント(M4セムスネジ)がある。
このシリーズのモーターに使用するブラケットとアースポイントのネジが干渉する場合があるので、ブラケットに対してモーターの向き(配線取り出し方向)が制限される場合があるので、配線の引き回しに制限がある構造の場合は、アースポイントの使用有無や代替アースポイントについて配慮を要する。
改善点としては、アース・ポイントの場所をブラケットと干渉しない位置に変更したほうが良い。

対象商品 : 37920041
2021-09-06
用途: 試作機の製作

他社品も使ってみて、いろいろやってみましたが、性能と価格のバランスから同社品を選択した。特に不具合などなく使えています。

2021-01-13
用途: 薬剤排出制御

スピードコントロール安定動作します。ほぼリニアに変化しています。結線も簡単。

対象商品 : 37919926
2017-11-06
用途: ウインドウディスプレイ用のスイングメカの動力
カンクラフト

調速器ユニットも同時に頼んだが モーター側に配線カプラーがなく
線が5本とコンデンサーが付属されていて、調速器ユニットカプラーとは接続できず、どれが何の端子だかの説明書もなく、試行錯誤でやっとはんだずけして運転できた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする