NOK
Oリング 1AP
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)
-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)
70±5
材料記号
A305
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
内径do(Φmm)
外径(Φmm)
線径(Φmm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37975165
1AP - 405
JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
404.5(±3.00)
421.3
8.4±0.15
P形固定用・運動用
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975174
1AP - 410
JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
409.5(±3)
426.3
8.4±0.15
P形固定用・運動用
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975183
1AP - 415
JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
414.5(±3)
431.3
8.4±0.15
P形固定用・運動用
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975192
1AP - 420
JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
419.5(±3)
436.3
8.4±0.15
P形固定用・運動用
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975201
1AP - 425
JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
424.5(±3)
441.3
8.4±0.15
P形固定用・運動用
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975217
1AP - 430
JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
429.5(±3)
446.3
8.4±0.15
P形固定用・運動用
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975226
1AP - 435
JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
434.5(±3)
451.3
8.4±0.15
P形固定用・運動用
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975235
1AP - 440
JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
439.5(±3)
456.3
8.4±0.15
P形固定用・運動用
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975244
1AP - 445
JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
444.5(±3)
461.3
8.4±0.15
P形固定用・運動用
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975253
1AP - 450
JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
449.5(±3)
466.3
8.4±0.15
P形固定用・運動用
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975262
1AP - 455
JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
454.5(±3.3)
471.3
8.4±0.15
P形固定用・運動用
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975271
1AP - 460
JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
459.5(±3.3)
476.3
8.4±0.15
P形固定用・運動用
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975287
1AP - 465
JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
464.5(±3.3)
481.3
8.4±0.15
P形固定用・運動用
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975296
1AP - 470
JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
469.5(±3.3)
486.3
8.4±0.15
P形固定用・運動用
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975305
1AP - 475
JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
474.5(±3.3)
491.3
8.4±0.15
P形固定用・運動用
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975314
1AP - 480
JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
479.5(±3.3)
496.3
8.4±0.15
P形固定用・運動用
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975323
1AP - 485
JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
484.5(±3.3)
501.3
8.4±0.15
P形固定用・運動用
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975332
1AP - 490
JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
489.5(±3.3)
506.3
8.4±0.15
P形固定用・運動用
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975341
1AP - 495
JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
494.5(±3.3)
511.3
8.4±0.15
P形固定用・運動用
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975357
1AP - 500
JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
499.5(±3.3)
516.3
8.4±0.15
P形固定用・運動用
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください