NOK
Oリング 1AG
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質
JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
線径(Φmm)
5.7±0.13
種類
G形固定用
使用温度範囲(℃)
-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)
70±5
材料記号
A305
内容量
1個
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径do(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37975366
1AG - 305
304.3(±2.24)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975375
1AG - 310
309.3(±2.27)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975384
1AG - 315
314.3(±2.3)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975393
1AG - 320
319.3(±2.33)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975402
1AG - 325
324.3(±2.36)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975411
1AG - 330
329.3(±2.39)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37975427
1AG - 335
334.3(±2.42)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975436
1AG - 340
339.3(±2.45)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975445
1AG - 345
344.3(±2.48)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975454
1AG - 350
349.3(±2.51)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975463
1AG - 355
354.3(±2.54)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975472
1AG - 360
359.3(±2.57)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975481
1AG - 365
364.3(±2.6)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975497
1AG - 370
369.3(±2.63)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975506
1AG - 375
374.3(±2.67)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975515
1AG - 380
379.3(±2.7)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975524
1AG - 385
384.3(±2.73)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975533
1AG - 390
389.3(±2.77)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975542
1AG - 395
394.3(±2.79)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975551
1AG - 400
399.3(±2.82)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975567
1AG - 405
404.3(±3)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975576
1AG - 410
409.3(±3)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975585
1AG - 415
414.3(±3)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975594
1AG - 420
419.3(±3)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975603
1AG - 425
424.3(±3)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975612
1AG - 430
429.3(±3)
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37975621
1AG - 435
434.3(±3)
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975637
1AG - 440
439.3(±3)
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975646
1AG - 445
444.3(±3)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975655
1AG - 450
449.3(±3)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37975664
1AG - 455
454.3(±3.3)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975673
1AG - 460
459.3(±3.3)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975682
1AG - 465
464.3(±3.3)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975691
1AG - 470
469.3(±3.3)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37975707
1AG - 475
474.3(±3.3)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975716
1AG - 480
479.3(±3.3)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975725
1AG - 485
484.3(±3.3)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975734
1AG - 490
489.3(±3.3)
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975743
1AG - 495
494.3(±3.3)
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975752
1AG - 500
499.3(±3.3)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください