曜日別特売

ツーハンドルバス水栓(アステシア)

ツーハンドルバス水栓(アステシア) - INAX(LIXIL)ツーハンドルバス水栓(アステシア) - INAX(LIXIL)
適合場所浴室呼び径(mm)13吐水口長さ(mm)230内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
工法
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38026432BF-7090B湿式工法一般地
70,000
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
38026441BF-7090B-U湿式工法寒冷地
70,000
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
38026457BF-7093C乾式工法一般地
70,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
38026466BF-7093C-U乾式工法寒冷地
70,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする