KHG 歯研はすば歯車 モジュール1

KHG 歯研はすば歯車 モジュール1 - KHK(小原歯車工業)

強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。

モジュール1種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1表面処理歯部以外黒染内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37995623KHG1-20R17820226(H7)101820
5,640
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
37995632KHG1-20L17820226(H7)101820
5,640
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
37995666KHG1-24R20824268(H7)101824
5,860
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
37995675KHG1-24L20824268(H7)101824
5,860
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
37995727KHG1-30R258303210(H7)101830
6,550
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
37995736KHG1-30L258303210(H7)101830
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
37995806KHG1-40R308404210(H7)101840
7,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
37995815KHG1-40L308404210(H7)101840
7,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
37995885KHG1-50R358505212(H7)101850
9,340
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
37995894KHG1-50L358505212(H7)101850
9,340
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
37995903KHG1-60R408606212(H7)101860
10,860
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
37995912KHG1-60L408606212(H7)101860
10,860
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37995921KHG1-70R408707212(H7)101870
12,420
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37995937KHG1-70L408707212(H7)101870
12,420
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37995641KHG1-22R18822248(H7)101822
5,440
取扱い終了
返品不可
37995657KHG1-22L18822248(H7)101822
5,440
取扱い終了
返品不可
37995684KHG1-25R20825278(H7)101825
5,200
取扱い終了
返品不可
37995693KHG1-25L20825278(H7)101825
5,200
取扱い終了
返品不可
37995702KHG1-28R20828308(H7)101828
6,000
取扱い終了
返品不可
37995711KHG1-28L20828308(H7)101828
6,000
取扱い終了
返品不可
37995745KHG1-32R258323410(H7)101832
6,340
取扱い終了
返品不可
37995754KHG1-32L258323410(H7)101832
6,340
取扱い終了
返品不可
37995763KHG1-35R258353710(H7)101835
6,780
取扱い終了
返品不可
37995772KHG1-35L258353710(H7)101835
6,780
取扱い終了
返品不可
37995781KHG1-36R258363810(H7)101836
6,860
取扱い終了
返品不可
37995797KHG1-36L258363810(H7)101836
6,860
取扱い終了
返品不可
37995824KHG1-44R308444610(H7)101844
6,700
取扱い終了
返品不可
37995833KHG1-44L308444610(H7)101844
6,700
取扱い終了
返品不可
37995842KHG1-45R308454710(H7)101845
7,130
取扱い終了
返品不可
37995851KHG1-45L308454710(H7)101845
7,130
取扱い終了
返品不可
37995867KHG1-48R308485010(H7)101848
8,650
取扱い終了
返品不可
37995876KHG1-48L308485010(H7)101848
8,650
取扱い終了
返品不可
37995946KHG1-80R508808215(H7)101880
11,400
取扱い終了
返品不可
37995955KHG1-80L508808215(H7)101880
11,400
取扱い終了
返品不可
37995964KHG1-90R508909215(H7)101890
14,900
取扱い終了
返品不可
37995973KHG1-90L508909215(H7)101890
14,900
取扱い終了
返品不可
37995982KHG1-100R50810010215(H7)1018100
16,490
取扱い終了
返品不可
37995991KHG1-100L50810010215(H7)1018100
16,490
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする