KHG 歯研はすば歯車 モジュール1.5

KHG 歯研はすば歯車 モジュール1.5 - KHK(小原歯車工業)

強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。

モジュール1.5種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1表面処理歯部以外黒染内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37996007KHG1.5-20R2412303312(H7)122420
5,940
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996016KHG1.5-20L2412303312(H7)122420
5,940
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996043KHG1.5-24R2812363912(H7)122424
6,660
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996052KHG1.5-24L2812363912(H7)122424
6,660
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996113KHG1.5-28L3612424515(H7)122428
6,890
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
37996122KHG1.5-30R3812454815(H7)122430
7,440
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996131KHG1.5-30L3812454815(H7)122430
7,440
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996147KHG1.5-32R4012485115(H7)122432
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996156KHG1.5-32L4012485115(H7)122432
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996183KHG1.5-36R4512545715(H7)122436
8,510
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996192KHG1.5-36L4512545715(H7)122436
8,510
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996201KHG1.5-40R5012606315(H7)122440
8,860
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996217KHG1.5-40L5012606315(H7)122440
8,860
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996287KHG1.5-50R6012757818(H7)122450
11,230
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996296KHG1.5-50L6012757818(H7)122450
11,230
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996323KHG1.5-60R6012909320(H7)122460
13,720
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996332KHG1.5-60L6012909320(H7)122460
13,720
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996366KHG1.5-80R701212012320(H7)122480
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996375KHG1.5-80L701212012320(H7)122480
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996384KHG1.5-90R701213513820(H7)122490
22,530
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996393KHG1.5-90L701213513820(H7)122490
22,530
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996402KHG1.5-100R701215015320(H7)1224100
25,820
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996411KHG1.5-100L701215015320(H7)1224100
25,820
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996025KHG1.5-22R2612333612(H7)122422
6,040
取扱い終了
返品不可
37996034KHG1.5-22L2612333612(H7)122422
6,040
取扱い終了
返品不可
37996061KHG1.5-25R301237.540.512(H7)122425
6,770
取扱い終了
返品不可
37996077KHG1.5-25L301237.540.512(H7)122425
6,770
取扱い終了
返品不可
37996086KHG1.5-26R3212394212(H7)122426
6,810
取扱い終了
返品不可
37996095KHG1.5-26L3212394212(H7)122426
6,810
取扱い終了
返品不可
37996104KHG1.5-28R3612424515(H7)122428
6,890
取扱い終了
返品不可
37996165KHG1.5-35R421252.555.515(H7)122435
7,070
取扱い終了
返品不可
37996174KHG1.5-35L421252.555.515(H7)122435
7,070
取扱い終了
返品不可
37996226KHG1.5-44R5012666915(H7)122444
8,000
取扱い終了
返品不可
37996235KHG1.5-44L5012666915(H7)122444
8,000
取扱い終了
返品不可
37996244KHG1.5-45R501267.570.518(H7)122445
8,210
取扱い終了
返品不可
37996253KHG1.5-45L501267.570.518(H7)122445
8,210
取扱い終了
返品不可
37996262KHG1.5-48R5012727518(H7)122448
10,690
取扱い終了
返品不可
37996271KHG1.5-48L5012727518(H7)122448
10,690
取扱い終了
返品不可
37996305KHG1.5-52R6012788118(H7)122452
11,070
取扱い終了
返品不可
37996314KHG1.5-52L6012788118(H7)122452
11,070
取扱い終了
返品不可
37996341KHG1.5-70R601210510820(H7)122470
15,000
取扱い終了
返品不可
37996357KHG1.5-70L601210510820(H7)122470
15,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする