KHG 歯研はすば歯車 モジュール2

KHG 歯研はすば歯車 モジュール2 - KHK(小原歯車工業)

強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。

モジュール2種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1表面処理歯部以外黒染内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37996427KHG2-15R2416303412(H7)132915
5,180
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996436KHG2-15L2416303412(H7)132915
5,180
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996463KHG2-18R3016364012(H7)132918
5,730
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996472KHG2-18L3016364012(H7)132918
5,730
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996481KHG2-20R3216404415(H7)132920
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996497KHG2-20L3216404415(H7)132920
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996542KHG2-25R4016505415(H7)132925
7,290
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996551KHG2-25L4016505415(H7)132925
7,290
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996567KHG2-26R4216525615(H7)132926
7,600
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996576KHG2-26L4216525615(H7)132926
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996603KHG2-30R5016606418(H7)132930
8,910
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996612KHG2-30L5016606418(H7)132930
8,910
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996621KHG2-32R5016646818(H7)132932
9,160
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996637KHG2-32L5016646818(H7)132932
9,160
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996646KHG2-35R5016707418(H7)132935
10,120
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996655KHG2-35L5016707418(H7)132935
10,120
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996664KHG2-36R5016727618(H7)132936
10,360
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996673KHG2-36L5016727618(H7)132936
10,360
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996682KHG2-40R6016808420(H7)132940
11,760
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996691KHG2-40L6016808420(H7)132940
11,760
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996743KHG2-48R60169610020(H7)132948
14,570
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996752KHG2-48L60169610020(H7)132948
14,570
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996761KHG2-50R601610010425(H7)132950
14,750
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996777KHG2-50L601610010425(H7)132950
14,750
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996804KHG2-60R651612012425(H7)132960
18,440
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996813KHG2-60L651612012425(H7)132960
18,440
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996822KHG2-70R701614014425(H7)132970
22,730
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996831KHG2-70L701614014425(H7)132970
22,730
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996847KHG2-80R801616016425(H7)132980
27,510
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996856KHG2-80L801616016425(H7)132980
27,510
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37996445KHG2-16R2616323612(H7)132916
4,770
取扱い終了
返品不可
37996454KHG2-16L2616323612(H7)132916
4,770
取扱い終了
返品不可
37996506KHG2-22R3616444815(H7)132922
6,350
取扱い終了
返品不可
37996515KHG2-22L3616444815(H7)132922
6,350
取扱い終了
返品不可
37996524KHG2-24R3816485215(H7)132924
6,580
取扱い終了
返品不可
37996533KHG2-24L3816485215(H7)132924
6,580
取扱い終了
返品不可
37996585KHG2-28R4516566015(H7)132928
7,800
取扱い終了
返品不可
37996594KHG2-28L4516566015(H7)132928
7,800
取扱い終了
返品不可
37996707KHG2-44R6016889220(H7)132944
11,520
取扱い終了
返品不可
37996716KHG2-44L6016889220(H7)132944
11,520
取扱い終了
返品不可
37996725KHG2-45R6016909420(H7)132945
12,420
取扱い終了
返品不可
37996734KHG2-45L6016909420(H7)132945
12,420
取扱い終了
返品不可
37996786KHG2-52R651610410825(H7)132952
13,520
取扱い終了
返品不可
37996795KHG2-52L651610410825(H7)132952
13,520
取扱い終了
返品不可
37996865KHG2-90R901618018425(H7)132990
30,970
取扱い終了
返品不可
37996874KHG2-90L901618018425(H7)132990
30,970
取扱い終了
返品不可
37996883KHG2-100R1001620020425(H7)1329100
35,540
取扱い終了
返品不可
37996892KHG2-100L1001620020425(H7)1329100
35,540
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする