曜日別特売

KHG 歯研はすば歯車 モジュール2.5

KHG 歯研はすば歯車 モジュール2.5 - KHK(小原歯車工業)

強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。

モジュール2.5種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1表面処理歯部以外黒染内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37996944KHG2.5-18R3820455015(H7)143418
7,000
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996953KHG2.5-18L3820455015(H7)143418
7,000
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996962KHG2.5-20R4020505518(H7)143420
7,660
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996971KHG2.5-20L4020505518(H7)143420
7,660
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997041KHG2.5-26R5020657020(H7)143426
9,730
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997057KHG2.5-26L5020657020(H7)143426
9,730
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997163KHG2.5-40R702010010525(H7)143440
15,580
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997172KHG2.5-40L702010010525(H7)143440
15,580
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997224KHG2.5-48R752012012525(H7)143448
19,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997233KHG2.5-48L752012012525(H7)143448
19,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997285KHG2.5-60R802015015525(H7)143460
26,620
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997294KHG2.5-60L802015015525(H7)143460
26,620
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37996901KHG2.5-15R302037.542.515(H7)143415
5,150
取扱い終了
返品不可
37996917KHG2.5-15L302037.542.515(H7)143415
5,150
取扱い終了
返品不可
37996926KHG2.5-16R3220404515(H7)143416
5,330
取扱い終了
返品不可
37996935KHG2.5-16L3220404515(H7)143416
5,330
取扱い終了
返品不可
37996987KHG2.5-22R4420556018(H7)143422
7,960
取扱い終了
返品不可
37996996KHG2.5-22L4420556018(H7)143422
7,960
取扱い終了
返品不可
37997005KHG2.5-24R4820606518(H7)143424
8,640
取扱い終了
返品不可
37997014KHG2.5-24L4820606518(H7)143424
8,640
取扱い終了
返品不可
37997023KHG2.5-25R502062.567.520(H7)143425
8,500
取扱い終了
返品不可
37997032KHG2.5-25L502062.567.520(H7)143425
8,500
取扱い終了
返品不可
37997066KHG2.5-28R6020707520(H7)143428
10,250
取扱い終了
返品不可
37997075KHG2.5-28L6020707520(H7)143428
10,250
取扱い終了
返品不可
37997084KHG2.5-30R6520758020(H7)143430
10,070
取扱い終了
返品不可
37997093KHG2.5-30L6520758020(H7)143430
10,070
取扱い終了
返品不可
37997102KHG2.5-32R7020808520(H7)143432
10,800
取扱い終了
返品不可
37997111KHG2.5-32L7020808520(H7)143432
10,800
取扱い終了
返品不可
37997127KHG2.5-35R702087.592.520(H7)143435
12,620
取扱い終了
返品不可
37997136KHG2.5-35L702087.592.520(H7)143435
12,620
取扱い終了
返品不可
37997145KHG2.5-36R7020909520(H7)143436
10,790
取扱い終了
返品不可
37997154KHG2.5-36L7020909520(H7)143436
10,790
取扱い終了
返品不可
37997181KHG2.5-44R752011011525(H7)143444
12,980
取扱い終了
返品不可
37997197KHG2.5-44L752011011525(H7)143444
12,980
取扱い終了
返品不可
37997206KHG2.5-45R7520112.5117.525(H7)143445
13,280
取扱い終了
返品不可
37997215KHG2.5-45L7520112.5117.525(H7)143445
13,280
取扱い終了
返品不可
37997242KHG2.5-50R802012513025(H7)143450
17,440
取扱い終了
返品不可
37997251KHG2.5-50L802012513025(H7)143450
17,440
取扱い終了
返品不可
37997267KHG2.5-52R802013013525(H7)143452
20,700
取扱い終了
返品不可
37997276KHG2.5-52L802013013525(H7)143452
20,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする