KHG 歯研はすば歯車 モジュール3

KHG 歯研はすば歯車 モジュール3 - KHK(小原歯車工業)

強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。

モジュール3種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1表面処理歯部以外黒染内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37997321KHG3-16R3825485418(H7)164116
7,650
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997337KHG3-16L3825485418(H7)164116
7,650
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997346KHG3-18R4025546018(H7)164118
8,320
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997355KHG3-18L4025546018(H7)164118
8,320
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997364KHG3-20R5025606620(H7)164120
9,540
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997373KHG3-20L5025606620(H7)164120
9,540
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997407KHG3-24R5825727820(H7)164124
11,330
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997416KHG3-24L5825727820(H7)164124
11,330
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997461KHG3-28R7025849020(H7)164128
13,220
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997477KHG3-28L7025849020(H7)164128
13,220
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997486KHG3-30R7525909625(H7)164130
14,280
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997495KHG3-30L7525909625(H7)164130
14,280
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997522KHG3-35R802510511125(H7)164135
17,780
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997531KHG3-35L802510511125(H7)164135
17,780
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997547KHG3-36R802510811425(H7)164136
18,110
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997556KHG3-36L802510811425(H7)164136
18,110
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997565KHG3-40R802512012625(H7)164140
20,930
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997574KHG3-40L802512012625(H7)164140
20,930
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997601KHG3-45R802513514125(H7)164145
25,130
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997617KHG3-45L802513514125(H7)164145
25,130
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997626KHG3-48R852514415025(H7)164148
27,990
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997635KHG3-48L852514415025(H7)164148
27,990
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997644KHG3-50R852515015630(H7)164150
28,470
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997653KHG3-50L852515015630(H7)164150
28,470
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997687KHG3-60R902518018630(H7)164160
36,820
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37997303KHG3-15R3625455118(H7)164115
5,970
取扱い終了
返品不可
37997312KHG3-15L3625455118(H7)164115
5,970
取扱い終了
返品不可
37997382KHG3-22R5425667220(H7)164122
8,310
取扱い終了
返品不可
37997391KHG3-22L5425667220(H7)164122
8,310
取扱い終了
返品不可
37997425KHG3-25R6025758120(H7)164125
10,980
取扱い終了
返品不可
37997434KHG3-25L6025758120(H7)164125
10,980
取扱い終了
返品不可
37997443KHG3-26R6025788420(H7)164126
10,050
取扱い終了
返品不可
37997452KHG3-26L6025788420(H7)164126
10,050
取扱い終了
返品不可
37997504KHG3-32R75259610225(H7)164132
14,020
取扱い終了
返品不可
37997513KHG3-32L75259610225(H7)164132
14,020
取扱い終了
返品不可
37997583KHG3-44R802513213825(H7)164144
19,450
取扱い終了
返品不可
37997592KHG3-44L802513213825(H7)164144
19,450
取扱い終了
返品不可
37997662KHG3-52R852515616230(H7)164152
22,050
取扱い終了
返品不可
37997671KHG3-52L852515616230(H7)164152
22,050
取扱い終了
返品不可
37997696KHG3-60L902518018630(H7)164160
25,540
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする