KHK(小原歯車工業)
SH はすば歯車 モジュール2
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
モジュール
2
種別
はすば歯車
材質
S45C
形状
S1
表面処理
黒染
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37997705
SH2-15R
CADデータダウンロード
24
25
31.06
35.06
12(H7)
10
35
15
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37997714
SH2-15L
CADデータダウンロード
24
25
31.06
35.06
12(H7)
10
35
15
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37997723
SH2-20R
CADデータダウンロード
32
25
41.41
45.41
12(H7)
10
35
20
¥
1,930
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37997732
SH2-20L
CADデータダウンロード
32
25
41.41
45.41
12(H7)
10
35
20
¥
1,930
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997741
SH2-30R
CADデータダウンロード
50
25
62.12
66.12
12(H7)
10
35
30
¥
3,020
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
37997757
SH2-30L
CADデータダウンロード
50
25
62.12
66.12
12(H7)
10
35
30
¥
3,020
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37997766
SH2-40R
CADデータダウンロード
60
25
82.82
86.82
18(H7)
10
35
40
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997775
SH2-40L
CADデータダウンロード
60
25
82.82
86.82
18(H7)
10
35
40
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997784
SH2-60R
CADデータダウンロード
70
25
124.23
128.23
18(H7)
10
35
60
¥
8,960
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37997793
SH2-60L
CADデータダウンロード
70
25
124.23
128.23
18(H7)
10
35
60
¥
8,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37997802
SH2-90R
CADデータダウンロード
120
25
186.35
190.35
18(H7)
10
35
90
¥
16,690
取扱い終了
返品不可
37997811
SH2-90L
CADデータダウンロード
120
25
186.35
190.35
18(H7)
10
35
90
¥
16,690
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください