KHK(小原歯車工業)
SH はすば歯車 モジュール3
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
モジュール
3
種別
はすば歯車
材質
S45C
形状
S1
表面処理
黒染
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37997827
SH3-15R
CADデータダウンロード
36
35
46.59
52.59
15(H7)
15
50
15
¥
2,740
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997836
SH3-15L
CADデータダウンロード
36
35
46.59
52.59
15(H7)
15
50
15
¥
2,740
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997845
SH3-20R
CADデータダウンロード
50
35
62.12
68.12
15(H7)
15
50
20
¥
3,910
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997854
SH3-20L
CADデータダウンロード
50
35
62.12
68.12
15(H7)
15
50
20
¥
3,910
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997863
SH3-30R
CADデータダウンロード
70
35
93.17
99.17
20(H7)
15
50
30
¥
7,530
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997872
SH3-30L
CADデータダウンロード
70
35
93.17
99.17
20(H7)
15
50
30
¥
7,530
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997881
SH3-40R
CADデータダウンロード
80
35
124.23
130.23
20(H7)
15
50
40
¥
11,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997897
SH3-40L
CADデータダウンロード
80
35
124.23
130.23
20(H7)
15
50
40
¥
11,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997906
SH3-60R
CADデータダウンロード
140
35
186.35
192.35
20(H7)
15
50
60
¥
23,070
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997915
SH3-60L
CADデータダウンロード
140
35
186.35
192.35
20(H7)
15
50
60
¥
23,070
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください