曜日別特売

SI インターナルギヤ

SI インターナルギヤ - KHK(小原歯車工業)SI インターナルギヤ - KHK(小原歯車工業)
(4件のレビュー)

内歯車の普及品です。
低価格で応用性に富んでいます。

材質S45C表面処理黒染種別インターナルギヤ形状T1内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37997924SI0.5-600.5605
3,750
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
37997933SI0.5-800.5805
4,280
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997942SI0.5-1000.51005
4,850
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997951SI0.8-600.8608
5,100
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
37997967SI0.8-800.8808
6,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997976SI0.8-1000.81008
6,680
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
37997985SI1-6016010
5,190
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37997994SI1-8018010
6,640
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37998003SI1-100110010
8,770
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998021SI1.5-601.56015
8,050
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37998037SI1.5-801.58015
10,990
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998046SI1.5-1001.510015
13,780
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
37998064SI2-6026020
13,770
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
37998073SI2-8028020
18,950
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998082SI2-100210020
22,480
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998107SI2.5-602.56025
21,580
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998116SI2.5-802.58025
28,780
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998012SI1.5-501.55015
6,040
取扱い終了
返品不可
37998055SI2-5025020
9,290
取扱い終了
37998091SI2.5-502.55025
13,640
取扱い終了
返品不可
37998125SI3-5035030
25,090
取扱い終了
返品不可
37998134SI3-6036030
28,170
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37998064
2024-07-29
用途: JIGに使用
製造業

JIGの遊星歯車の部品として使用しました 納期が短く助かりました

対象商品 : 37998003
2023-11-26
用途: 工作、DIYに
その他業種

10mm厚で丈夫です。同じモジュールでいろいろと組み合わせて楽しんでます。

対象商品 : 37998064
2021-01-15
用途: アンティーク機械の修理に素材として流用。
ハイランド アンティーク

価格的にも手頃で、当方の目的には十分目的を達成することが出来ました。低速後重荷重の部分でしたので、精度的にも十分でした。

対象商品 : 37997985
2016-01-29
用途: 歯数を選んで組み合わせて、内転ギアーによる各種軌跡・曲線を描く
サービス業

ギアーには満足していますが、出来れば固定できる穴を外周上、又は外側面に3~5M程度のねじ穴を2~3個あればさらによい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする