KHK(小原歯車工業)
SIR リングギヤ
大型、大歯数のリングギヤです。
切断してセグメントギヤとしてもご利用いただけます。
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
リングギヤ
形状
T1
内容量
1個
全6種類を絞り込む
モジュール
2
2.5
3
歯数
120
160
200
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37998143
SIR2-120
CADデータダウンロード
2
120
20
¥
40,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998152
SIR2-200
CADデータダウンロード
2
200
20
¥
86,730
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998161
SIR2.5-120
CADデータダウンロード
2.5
120
25
¥
56,430
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998177
SIR2.5-200
CADデータダウンロード
2.5
200
25
¥
120,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998186
SIR3-120
CADデータダウンロード
3
120
30
¥
103,400
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998195
SIR3-160
CADデータダウンロード
3
160
30
¥
146,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください