KHK(小原歯車工業)
KRG 歯研ラック
強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。
材質
SCM440
種別
歯研ラック
形状
R1
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37998204
KRG1-100
CADデータダウンロード
1
29
10
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37998222
KRG1.5-100
CADデータダウンロード
1.5
20
15
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998247
KRG2-100
CADデータダウンロード
2
14
20
¥
10,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998265
KRG2.5-100
CADデータダウンロード
2.5
11
25
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998283
KRG3-100
CADデータダウンロード
3
9
30
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998213
KRG1-500
CADデータダウンロード
1
159
10
¥
35,200
取扱い終了
返品不可
37998231
KRG1.5-500
CADデータダウンロード
1.5
105
15
¥
29,800
取扱い終了
返品不可
37998256
KRG2-500
CADデータダウンロード
2
79
20
¥
33,100
取扱い終了
返品不可
37998274
KRG2.5-500
CADデータダウンロード
2.5
63
25
¥
37,300
取扱い終了
返品不可
37998292
KRG3-500
CADデータダウンロード
3
52
30
¥
38,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください