KHK(小原歯車工業)
KRGF 歯研ラック(両端面加工)
強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。
材質
SCM440
種別
歯研ラック
形状
RF
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37998301
KRGF1-1000
CADデータダウンロード
1
318
10
¥
77,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998317
KRGF1.5-1000
CADデータダウンロード
1.5
212
15
¥
63,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998326
KRGF2-1000
CADデータダウンロード
2
160
20
¥
82,200
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998335
KRGF2.5-1000
CADデータダウンロード
2.5
128
25
¥
91,400
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998344
KRGF3-1000
CADデータダウンロード
3
106
30
¥
91,800
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください