曜日別特売

SRG 歯研ラック

SRG 歯研ラック - KHK(小原歯車工業)

耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。

材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状R1内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37998423SRG1-10012910
6,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998432SRG1.5-1001.52015
5,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998441SRG2-10021420
6,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998457SRG2.5-1002.51125
6,700
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998466SRG3-1003930
7,000
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998475SRG4-1004640
8,100
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998484SRG5-1105550
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998493SRG6-1106460
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998405SRG0.5-1000.5615
10,500
取扱い終了
返品不可
37998414SRG0.8-1000.8388
9,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする