KHK(小原歯車工業)
SRGF 歯研ラック(両端面加工)
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
種別
歯研ラック
材質
S45C
形状
RF
表面処理
歯部以外黒染
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法A(mm)
歯幅B(mm)
高さ(C)(mm)
かみあい高さD(mm)
モジュール
歯数
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72911277
SRGF1-300【ワケあり】
※理由あり(未使用・開封済み)
301.59
10
12
11
1
96
¥
16,600
¥
15,980
¥
12,980
アウトレット
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
37998502
SRGF0.5-300
CADデータダウンロード
-
300.02
5
12
11.5
0.5
191
¥
21,900
取扱い終了
返品不可
37998511
SRGF0.8-300
CADデータダウンロード
-
299.08
8
12.3
11.5
0.8
119
¥
20,200
取扱い終了
返品不可
37998527
SRGF1-300
CADデータダウンロード
-
301.59
10
12
11
1
96
¥
16,600
取扱い終了
返品不可
37998536
SRGF1-500
CADデータダウンロード
-
499.51
10
12
11
1
159
¥
27,700
取扱い終了
返品不可
37998545
SRGF1.5-500
CADデータダウンロード
-
499.51
15
20
18.5
1.5
106
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
37998554
SRGF1.5-1000
CADデータダウンロード
-
999.03
15
20
18.5
1.5
212
¥
57,200
取扱い終了
返品不可
37998563
SRGF2-500
CADデータダウンロード
-
502.65
20
25
23
2
80
¥
30,100
取扱い終了
返品不可
37998572
SRGF2-1000
CADデータダウンロード
-
1005.31
20
25
23
2
160
¥
59,300
取扱い終了
返品不可
37998581
SRGF2.5-500
CADデータダウンロード
-
502.65
25
30
27.5
2.5
64
¥
31,600
取扱い終了
返品不可
37998597
SRGF2.5-1000
CADデータダウンロード
-
1005.31
25
30
27.5
2.5
128
¥
63,300
取扱い終了
返品不可
37998606
SRGF3-500
CADデータダウンロード
-
499.51
30
35
32
3
53
¥
37,200
取扱い終了
返品不可
37998615
SRGF3-1000
CADデータダウンロード
-
999.03
30
35
32
3
106
¥
67,400
取扱い終了
返品不可
37998624
SRGF4-500
CADデータダウンロード
-
502.65
40
45
41
4
40
¥
38,900
取扱い終了
返品不可
37998633
SRGF4-1000
CADデータダウンロード
-
1005.31
40
45
41
4
80
¥
79,500
取扱い終了
返品不可
37998642
SRGF5-500
CADデータダウンロード
-
502.65
50
50
45
5
32
¥
47,500
取扱い終了
返品不可
37998651
SRGF5-1000
CADデータダウンロード
-
1005.31
50
50
45
5
64
¥
97,000
取扱い終了
返品不可
37998667
SRGF6-500
CADデータダウンロード
-
490.09
60
60
54
6
26
¥
63,200
取扱い終了
返品不可
37998676
SRGF6-1000
CADデータダウンロード
-
999.03
60
60
54
6
53
¥
126,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください