KHK(小原歯車工業)
KRF 調質ラック(両端面加工)
材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
材質
SCM440
表面処理
黒染
種別
調質ラック
形状
RF
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
モジュール
歯数
歯幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37998685
KRF1.5-1000
CADデータダウンロード
1個
1.5
212
15
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37998694
KRF2-1000
CADデータダウンロード
1個
2
160
20
¥
23,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37998703
KRF2.5-1000
CADデータダウンロード
1個
2.5
128
25
¥
31,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37998712
KRF3-1000
CADデータダウンロード
1個
3
106
30
¥
40,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37998721
KRF4-1000
CADデータダウンロード
1個
4
80
40
¥
66,600
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998737
KRF5-1000
CADデータダウンロード
1個
5
64
50
¥
79,100
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02076822
KRF1.5-500
CADデータダウンロード
1本
1.5
106
15
¥
9,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02076838
KRF2-500
CADデータダウンロード
1本
2
80
20
¥
11,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02076847
KRF2.5-500
CADデータダウンロード
1本
2.5
64
25
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02076856
KRF3-500
CADデータダウンロード
1本
3
53
30
¥
20,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02076865
KRF4-500
CADデータダウンロード
1本
4
40
40
¥
34,300
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02076874
KRF5-500
CADデータダウンロード
1本
5
32
50
¥
42,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください