KHK(小原歯車工業)
SURF ステンレスラック(両端面加工)
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質
SUS304
種別
ラック
形状
RF
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37999717
SURF1.5-1000
CADデータダウンロード
1.5
212
15
¥
28,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37999726
SURF2-1000
CADデータダウンロード
2
160
20
¥
40,900
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37999735
SURF2.5-1000
CADデータダウンロード
2.5
128
25
¥
55,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37999744
SURF3-1000
CADデータダウンロード
3
106
30
¥
64,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37999753
SURF4-1000
CADデータダウンロード
4
80
40
¥
99,200
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください