曜日別特売

SURFD ステンレスラック(両端面・取付穴加工)

SURFD ステンレスラック(両端面・取付穴加工) - KHK(小原歯車工業)

材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。

種別ラック材質SUS304形状RD取付穴数6内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
歯幅B(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
高さ(C)(mm)
かみあい高さD(mm)
モジュール
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37999762SURFD1.5-1000999.0315849.5218061062018.51.5212
33,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37999771SURFD2-10001005.31201052.66180711725232160
47,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37999787SURFD2.5-10001005.31251252.661808.61493027.52.5128
62,800
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37999796SURFD3-1000999.03301449.5218010.817.51135323106
72,000
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37999805SURFD4-10001005.31401852.661801320144541480
109,900
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする