KHK(小原歯車工業)
SROS 丸ラック
ラック側を往復運動させるときに便利です。
取り付け安いSタイプです。
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
丸ラック
形状
R7
寸法A(mm)
505
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38000234
SROS1-500
CADデータダウンロード
1
128
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000243
SROS1.5-500
CADデータダウンロード
1.5
85
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38000252
SROS2-500
CADデータダウンロード
2
64
¥
8,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38000261
SROS2.5-500
CADデータダウンロード
2.5
51
¥
11,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38000277
SROS3-500
CADデータダウンロード
3
42
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください