KHK(小原歯車工業)
KRHG 歯研ヘリカルラック
高精度、高強度、静粛性、耐摩耗性に富んだ高品質製品です。
材質
SCM440
種別
歯研ヘリカルラック
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
形状
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38000365
KRHG1-100R
CADデータダウンロード
1
28
8
RR
0.086
¥
11,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000374
KRHG1-100L
CADデータダウンロード
1
28
8
RL
0.086
¥
11,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000383
KRHG1.5-100R
CADデータダウンロード
1.5
19
12
RR
0.18
¥
11,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000392
KRHG1.5-100L
CADデータダウンロード
1.5
19
12
RL
0.18
¥
11,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000401
KRHG2-100R
CADデータダウンロード
2
13
16
RR
0.28
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
38000417
KRHG2-100L
CADデータダウンロード
2
13
16
RL
0.28
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
38000426
KRHG2.5-100R
CADデータダウンロード
2.5
10
20
RR
0.43
¥
11,300
取扱い終了
返品不可
38000435
KRHG2.5-100L
CADデータダウンロード
2.5
10
20
RL
0.43
¥
11,300
取扱い終了
返品不可
38000444
KRHG3-100R
CADデータダウンロード
3
8
25
RR
0.64
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
38000453
KRHG3-100L
CADデータダウンロード
3
8
25
RL
0.64
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください