KRHGF 歯研ヘリカルラック(両端面加工)

KRHGF 歯研ヘリカルラック(両端面加工) - KHK(小原歯車工業)KRHGF 歯研ヘリカルラック(両端面加工) - KHK(小原歯車工業)

高精度、高強度、静粛性、耐摩耗性に富んだ高品質製品です。

材質SCM440種別歯研ヘリカルラック内容量1個
全10種類を絞り込む
モジュール
歯数
歯幅(mm)
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
形状
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38000462KRHGF1-500R11598RFR0.44
48,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000471KRHGF1-500L11598RFL0.44
48,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000487KRHGF1.5-500R1.510612RFR0.87
46,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000496KRHGF1.5-500L1.510612RFL0.87
46,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000505KRHGF2-1000R216016RFR2.9
94,100
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000514KRHGF2-1000L216016RFL2.9
94,100
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000523KRHGF2.5-1000R2.512820RFR4.34
103,800
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000532KRHGF2.5-1000L2.512820RFL4.34
103,800
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000541KRHGF3-1000R310625RFR6.27
107,400
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000557KRHGF3-1000L310625RFL6.27
107,400
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする