曜日別特売

SRH ヘリカルラック

SRH ヘリカルラック - KHK(小原歯車工業)SRH ヘリカルラック - KHK(小原歯車工業)

ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。

材質S45C表面処理黒染種別ヘリカルラック内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
形状
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38000566SRH2-100R21225RR0.43
1,800
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000575SRH2-100L21225RL0.43
1,800
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000627SRH3-100R3735RR0.84
3,600
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000636SRH3-100L3735RL0.84
3,600
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000584SRH2-500R27525R12.28
7,860
取扱い終了
返品不可
38000593SRH2-500L27525R12.28
7,860
取扱い終了
返品不可
38000602SRH2-1000R215225R14.56
13,800
取扱い終了
返品不可
38000611SRH2-1000L215225R14.56
13,800
取扱い終了
返品不可
38000645SRH3-500R34935R14.44
14,100
取扱い終了
返品不可
38000654SRH3-500L34935R14.44
14,100
取扱い終了
返品不可
38000663SRH3-1000R310135R18.88
28,000
取扱い終了
返品不可
38000672SRH3-1000L310135R18.88
28,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする