KHK(小原歯車工業)
SRHF ラック(両端面加工)
ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラック
寸法A(mm)
995.24
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
形状
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38000681
SRHF2-1000R
CADデータダウンロード
2
153
25
RFR
4.49
¥
16,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000697
SRHF2-1000L
CADデータダウンロード
2
153
25
RFL
4.49
¥
16,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000706
SRHF3-1000R
CADデータダウンロード
3
102
35
RFR
8.75
¥
33,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000715
SRHF3-1000L
CADデータダウンロード
3
102
35
RFL
8.75
¥
33,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください